Beli alat alat bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  2. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  3. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  4. Asahi Tools Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    57%
    Mulai

    Rp45.900

    Asahi Tools Single Open End Wrench (Kunci Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
  5. TAGPro Bor Biopori
    Mulai

    Rp209.900

    TAGPro Bor Biopori
    Deskripsi:
    BOR BIOPORI BAJA MODEL U FULL COATINGSpesifikasi bahan :- Kepala bor biopori berbentuk U terbuat dari baja ukuran tebal 5mm dengan ujung yg telah ditajamkan dan di cat full powder coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat (Kami juga bisa membuat ukuran custom spiral by request dengan minimal quantity)- Handle full besi dilapis karet agar genggaman tidak licin serta cat full powder coating pada seluruh bagian biopori- Dimensi panjang keseluruhan 126cm/lebar handle atau pegangan 42cm/panjang kepala biopori 23cm/diameter batang 1 inch
    atribut:
    • Overall Length (cm): 126
    • Handle Width (cm): 42
    • Biopore Head Length (cm): 23
    • Rod Diameter (inch): 1
    • Thickness (mm): 5
  6. NITTO KOHKI Annular Cutter Jetbroach Side Lock (Mata Bor Jet Broach)
    Mulai

    Rp4.799.900

    NITTO KOHKI Annular Cutter Jetbroach Side Lock (Mata Bor Jet Broach)
    atribut:
    • Depth (mm): 75
    • Compatible for: A-100
  7. MILWAUKEE Bit Replacement Set
    Mulai

    Rp149.900

    MILWAUKEE Bit Replacement Set
    atribut:
    • Fastening Tool Item: Bit Set
    • No. of Pieces: 4
  8. Sumflex Micro Drill
    Mulai

    Rp159.900

    Sumflex Micro Drill
    Deskripsi:
    It is a product that attaches to a rotary tool and drills holes.Make holes in printed boards, models, metal, wood, etc.
    atribut:
    • Material: HSS
    • Allowable Rotation Speed (rpm): Up to 30000
    • Shank Diameter (mm): 2.34
  9. BOSCH Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp32.999.900

  10. NRT-PRO Magnetic Drill (Bor Magnet) (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp3.499.900

    NRT-PRO Magnetic Drill (Bor Magnet) (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Taper Number: MT#3
    • Revolution Per Minute (rpm): 270
  11. KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Deskripsi:
    MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
  12. Wipro Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Wipro Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Horizontal Displacement (mm): 20
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Revolving Angle (°): 90
  13. METABO Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)
    Mulai

    Rp39.999.900

    METABO Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)
    Deskripsi:
    -Large stroke, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks -Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead -Robust Metabo marathon motor with internal wiring for long service life -Integrated coolant container for easy to dose internal cooling of the core drill -Bright LED light for easy alignment in poor light conditions -Swarf protection can be fixed without tools and protects the user from metal shavings and tool contact -Protective circuit starts motor only if the magnet is activated -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Lockable slide for comfortable tool change -Handle for easy carrying and lifting -Resistant mains cable (5 m) with rubber shroud
    atribut:
    • Max. Drill Depth (mm): 50
  14. Orange Magnetic Drill
    Mulai

    Rp9.599.900

    Orange Magnetic Drill
    Deskripsi:
    Advantage of Magnetic Drill- Higher stability, Not easily deformed- High-speed bearing, Long life, high quality (NSK Brand, import from Japan)- Double coil magnet, Higher stability.- Helical gear, Long life, Low Noise- Handy, Easy to replace carbon brushes
  15. BIGMAN Set Mata Bor Micro (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp159.900

    BIGMAN Set Mata Bor Micro (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Can be taken out one by one with the slide lidFor drilling holes in pearls, precious metals, ornaments, precision equipment, printed circuit boards, etc.
    atribut:
    • Size (mm): 0.2 - 0.25 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.75 - 0.8 - 0.9 - 1.0 - 1.05 - 1.1 - 1.15 - 1.2 - 1.25 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6
Daftar Harga alat alat bor Terbaru October 2026
Fuji Tools Drill ChuckRp2.999.900
Dongcheng Corded Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)Rp2.999.900
RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp4.799.900
TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)Rp6.599.900
monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Rp249.900
Asahi Tools Single Open End Wrench (Kunci Pas)Rp45.900
TAGPro Bor BioporiRp209.900
NITTO KOHKI Annular Cutter Jetbroach Side Lock (Mata Bor Jet Broach)Rp4.799.900
MILWAUKEE Bit Replacement SetRp149.900
Sumflex Micro DrillRp159.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)